{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | M2,2 | |
| Druh závitu | M | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| Norma | EN 22568 | |
| Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
| Smer rezania | pravé | |
| Stúpanie | 0,45 mm | |
| Vonkajší ⌀ | 16 mm | |
| Výška | 5 mm | |
| Druh produktu | Závitové očká |
| Číslo položky | 140400 M2,2 | |
| EAN/GTIN | 4045197083432 | |
| Číslo výrobcu | 140400 M2,2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |