{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M24 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 3 mm | |
Vonkajší ⌀ | 55 mm | |
Výška | 22 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140400 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197083593 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Závitové očká M24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
170,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
116,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 55 | 55 |
Druh závitu | M | M |
Veľkosť závitu | M24 | M24 |
Výška | 22 | 22 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E |
Stúpanie | 3 | 3 |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g |