VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM G1

Št. art.: 139705 G1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: G; G-LH
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: VHM
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • Število zob Z: 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master TM
Velikost navoja G1
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja G; G-LH
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material VHM
Držalo DIN 6535 HA s h6
Korak navoja 2,309 mm
Korakov na colo 11
Nazivni ⌀ DC 19,95 mm
Dolžina rezila Lc 51,95 mm
Dolžina držala Ls 50 mm
Celotna dolžina L 120 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Število zob Z 6
z notranjim hlajenjem da
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Uporaba za zunanje navoje do 1,5×D pri navoju sornika
Delitev rezil neenakomerna
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,17 mm
Število vpenjalnih utorov 6
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba Znotraj in zunaj
Globine navoja 51,95 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139705 G1
EAN/GTIN 4045197957740

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
130
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
Jeklo < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

VHM-navojni rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in večjim številom rezalnih robov. Z neenakomerno delitvijo rezil se dosežeta izboljšan miren tek in daljša življenjska doba orodij.
Novo razvita univerzalna geometrija in visokozmogljiva prevleka za uporabo v širokem spektru materialov.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Večje število rezalnih robov.
  • Nova prevleka za optimalno odpornost proti obrabi.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj Whitworth v skladu z DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju). Primerno za notranje in zunanje navoje.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA
Oblika HB: naročite z art. 139705 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite z art. 139705 + 129100 HE

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Poglej vse
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
    G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico