{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | M1 | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Druh závitu | M; M-LH | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Závit-norma | DIN 13 | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Stúpanie závitov | 0,25 mm | |
| Menovité -⌀ DC | 0,7 mm | |
| Dĺžka britov Lc | 0,2 mm | |
| Maximálna hĺbka použitia | 3 mm | |
| Dĺžka stopky Ls | 28 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 3 mm | |
| Celková dĺžka L | 39 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 3 mm | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Počet zubov Z | 1 | |
| Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
| Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Posuv fz v CFK | 0,02 mm | |
| Závitový profil | Čiastočný profil | |
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Počet napínacích drážok | 1 | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
| Hĺbka závitu | 3 mm | |
| Druh produktu | Závitová fréza |
| Číslo položky | 139615 M1 | |
| EAN/GTIN | 4045197585783 | |
| Číslo výrobcu | 139615 M1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |