Hay una alternativa para este artículo

Fresa de roscar de un solo diente 3 × D, TiAlN, M: M1

Número de artículo: 139615 M1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M1
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 0,25 mm
⌀ nominal DC 0,7 mm
Longitud de filo Lc 0,2 mm
profundidad de inserto máxima 3 mm
Longitud del mango Ls 28 mm
Longitud de voladizo L1 3 mm
Longitud total L 39 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Refrigeración interior no
Número de dientes Z 1
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,01 mm
Avance fz en PRFC 0,02 mm
Perfil de rosca Perfil parcial
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 1
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 3 mm
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 139615 M1
EAN / GTIN 4045197585783
Número del fabricante 139615 M1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
50
Acero < 60 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
PRFV
N
100
CFRP
N
100
Grafito
N
150
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar rosca interior exacta (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable). Fresa de roscar muy estable de un solo diente, muy adecuado, especialmente para PRFV, PRFC y grafito. Adecuada también para aleaciones a base de Ti y Ni y aceros templados de hasta 58 HRC.

Ventaja:

Desviación radial notablemente inferior que con las fresas de roscar de varios dientes.

Nota:

Fresa de roscar de un solo diente exclusivamente para la producción de roscas interiores. ¡El agujero para roscar (y en su caso el avellanado) ya han de estar realizados!
Debido a perfil del diente solo se debe generar el ⌀ nominal de rosca respectivo (= tamaño) con el correspondiente paso de rosca (ver tabla).