Yksihampainen kierrejyrsin 3 × D, TiAlN, M: M1

Tuote nro.: 139615 M1
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
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kierretyyppi: M; M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M1
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M; M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA
Kierteennousu 0,25 mm
Nimellis-⌀ DC 0,7 mm
Terän pituus Lc 0,2 mm
suurin käyttösyvyys 3 mm
Varren pituus Ls 28 mm
Ulkonema L1 3 mm
Kokonaispituus L 39 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Sisäjäähdytys ei
HammaslukuZ 1
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,01 mm
Syöttö fz CFK 0,02 mm
Kierreprofiili Osaprofiili
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 1
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 3 mm
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 139615 M1
EAN / GTIN 4045197585783
Valmistajan numero 139615 M1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
300
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Teräs < 55 HRC
H
50
Teräs < 60 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
GFK
N
100
CFK
N
100
grafiitti
N
150
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus). Erittäin kestävä yksihampainen kierrejyrsin, erityisesti GFK:lle, CFK:lle ja grafiitille. Soveltuu myös Ti- ja Ni-perusseoksille ja karkaistuille teräksille, enintään 58 HRC.

Etu:

Selvästi alhaisempi radiaalinen vääntymä kuin monihampaisissa kierrejyrsimissä.

Ohje:

Yksihampainen kierrejyrsin ainoastaan sisäkierteiden valmistamiseen. Kierteen alkureiän (ja tarvittaessa upotuksen) on jo oltava valmiina!
Hammasprofiilin takia kukin kierteen nimellis-⌀ (= koko) voidaan saavuttaa vain vastaavalla kierrenousulla (katso taulukko).