{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,8 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135150 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197076144 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
513 kus/y s okamžitým dodaním
22,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
44,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 901 kus/y s okamžitým dodaním
21,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
27,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
510 kus/y s okamžitým dodaním
44,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
⌀ závitu | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Stúpanie závitov | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |