{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 mm | |
⌀ závitu | 10 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135150 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197076151 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
417 kus/y s okamžitým dodaním
26,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
66,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 469 kus/y s okamžitým dodaním
25,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
328 kus/y s okamžitým dodaním
32,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
51,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
800 kus/y s okamžitým dodaním
16,80 €
10,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C | C | C | C |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stúpanie závitov | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |