Strojný závitník M4

Č. pol.: 135150 M4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
339 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M4
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,7 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 3,4 mm
⌀ otvoru pod závit 3,3 mm
⌀ závitu 4 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 12 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135150 M4
EAN/GTIN 4045197076113

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S kužeľovito zúženým vodiacim závitom (3 − 4 plné zuby závitu, potom sa kužeľovito zužuje smerom dozadu).
Najmä na hlboko ležiace závity slepých otvorov a triesky, ktoré zostávajú v drážkach na triesky závitníka.

Výhoda:

Vďaka kužeľovito zúženému vodiacemu závitu sa pri spätnom chode závitníka do značnej miery predchádza zasekávaniu triesok a následnému odlamovaniu hrotov zubov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strojný závitník  M4

Strojný závitník M4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
339 kus/y s okamžitým dodaním
16,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
295 kus/y s okamžitým dodaním
33,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 137 kus/y s okamžitým dodaním
16,43 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
20,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním
30,63 €
Povrchová úprava vaporizovaný bez povlaku vaporizovaný vaporizovaný TiN
Vrcholový uhol závitu 60 60 60 60 60
Celková dĺžka L 63 112 63 63 63
⌀ otvoru pod závit 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Stopka Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9
Rezný materiál HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Hĺbka závitu 12 12 12 12 12
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka