3/8″ Rázový nástrčný klíč (SURFACE DRIVE) 12 mm

Č. pol.: 13410M 12mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13410M 12mm
EAN/GTIN 4991644317974
Číslo výrobcu 13410M 12mm

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 18,3 mm
Délka: 9 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 12 mm
Surface Drive
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden