3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs (SURFACE DRIVE) 12 mm

Cikkszám: 13410M 12mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13410M 12mm
EAN / GTIN 4991644317974
Gyártó száma 13410M 12mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
Dimenzió D2: 19 mm
D1: 18,3 mm
Hosszúság: 9 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 12 mm
Surface Drive
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén