Strojný závitník 18X1,5

Č. pol.: 132880 18X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M18×1,5
Povrchová úprava nitridovaný
Druh závitu MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 374
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,5 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
⌀ stopka štvorhranu 11 mm
⌀ otvoru pod závit 16,5 mm
⌀ závitu 18 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok biela
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 54 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 132880 18X1,5
EAN/GTIN 4045197074218

užívateľská tabuľka

GG
K
13
GGG
K
9
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Výhoda:

Suché obrábanie sivej liatiny − bez potreby chladiacich mazív. Obzvlášť odolné proti opotrebovaniu vďaka nitridovaným povrchom.

Poznámka:

s 4 ostriami.
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
    MF Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka