Gépi menetfúró 18X1,5

Cikkszám: 132880 18X1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 374
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M18×1,5
Bevonat nitridált
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 374
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,5 mm
Teljes hossz L 110 mm
Szár ⌀ Ds 14 mm
Szár négyszög □ 11 mm
Magfurat ⌀ 16,5 mm
Menet ⌀ 18 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű fehér
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 54 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132880 18X1,5
EAN / GTIN 4045197074218

Alkalmazási táblázat

GG
K
13
GGG
K
9
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Előny:

Száraz megmunkálás szürkeöntvénynél − hűtő-kenőfolyadék nem szükséges. A nitridált felület miatt különösen kopásálló.

Figyelem:

4 éllel.
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
    MF Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz