Tarod de maşină 18X1,5

Cod articol: 132880 18X1,5
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M18×1,5
Strat de acoperire nitrurat
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 374
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,5 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Pătrat coadă □ 11 mm
⌀ găurii de centrare 16,5 mm
⌀ Filet 18 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat alb
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 54 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132880 18X1,5
EAN / GTIN 4045197074218

Tabel de aplicaţii

Fontă
K
13
GGG
K
9
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Avantaj:

La prelucrarea uscată a fontei cenuşii – se poate renunţa la lichidul de răcire. Deosebit de rezistent la uzură datorită suprafeţelor nitrurate.

Notă:

cu 4 tăişuri.
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
    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături