Digitální kaliper IP 67, jemné měřicí hroty, 150x40 mm

Č. pol.: 1326922
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1326922
EAN/GTIN 4029713019198
Číslo výrobcu 1326922

Popis

Prevedenie:

  • Třída krytí IP67
  • na stránku s tématem
  • LCD displej 7,5 mm
  • Tovární standard
  • Měřicí systém je necitlivý na chladiva a prach
  • Pouzdro a provozní klíče mají vynikající chemickou odolnost
  • Zajišťovací šroub

Popis:

Digitální kapesní měrka s jemnými měřicími hroty, krytí IP 67, standardní provedení z výroby, s aretačním šroubem, s křížovými hroty, cca 0,01 mm / 0,0005 palce, 7,5 mm LCD displej, elektronika QuickStart, funkce QuickLock, nastavení nuly v libovolném bodě, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), funkce PRESET. Necitlivé na chladicí kapalinu a prach.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída IP: IP 67
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–150
  • Mez chyby (mm): 0,03 mm
  • Mez chyby (µm): 30 µm
  • Výška číslic: 7,5 mm
  • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

Norma:

Factory standard