Exécution:
- Indice de protection IP67
- Acier inoxydable
- Affichage LCD 7,5 mm
- Standard d'usine
- Le système de mesure est insensible aux agents de refroidissement et à la poussière
- Le boîtier et les touches de commande ont une excellente résistance chimique
- Vis de blocage
Description:
Pied à coulisse numérique de poche avec pointes de mesure fines, classe de protection IP 67, standard d'usine, avec vis de blocage, avec pointes croisées, abl. 0,01 mm / .0005 inch, écran LCD 7,5 mm, électronique QuickStart, fonction QuickLock, mise à zéro à n'importe quel point, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), fonction PRESET. Insensible au liquide de refroidissement et à la poussière.
Caractéristique(s):
- Matériau : Acier inoxydable
- Classe IP : IP 67
- Lecture : 0,01 mm
- Plage de mesure (mm) : 0 - 150
- Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
- Limite d'erreur (µm) : 30 µm
- Hauteur des chiffres : 7,5 mm
- Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm
Norme:
Factory standard