Strojný závitník HSS-E M8

Č. pol.: 132450 M8
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M8
Povrchová úprava TiCN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,25 mm
Celková dĺžka L 90 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
⌀ stopka štvorhranu 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 6,8 mm
⌀ závitu 8 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok ružová
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 16 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 132450 M8
EAN/GTIN 4045197071675

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
16
Oceľ < 500 N/mm²
P
20
Oceľ < 750 N/mm²
P
19
Oceľ < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ti > 850 N/mm²
S
4
Inconel
S
2
CuZn
N
16
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Silný lámač triesok. Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok.
Vhodné najmä na ťažko obrobiteľné ocele do 850 N/mm2.
Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).

Výhoda:

Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka