• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Machinetap HSS-E, TiCN, M: M8

Artikelnummer: 132450 M8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M8
Coating TiCN
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 371
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm B
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,25 mm
Totale lengte L 90 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schacht-vierkant □ 6,2 mm
Kerngat-⌀ 6,8 mm
Schroefdraad-⌀ 8 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring roze
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 16 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 132450 M8
EAN/GTIN 4045197071675
Nummer fabrikant 132450 M8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
16
Staal < 500 N/mm²
P
20
Staal < 750 N/mm²
P
19
Staal < 900 N/mm²
P
19
RVS < 900 N/mm²
M
8
RVS > 900 N/mm²
M
6
Ti > 850 N/mm²
S
4
Inconel
S
2
CuZn
N
16
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke schilaansnijding. Geleidingsdeel met smeergroeven, maar zonder spaangroeven.
Speciaal geschikt voor moeilijk verspaanbare staalsoorten tot 850 N/mm2.
Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).

Voordeel:

Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding en geen nasnijden tijdens de terugloop.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan