Taraud machine HSS-E, TiCN, M: M8

Réf.: 132450 M8
Remise
62,31 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E
Revêtement TiCN
Filetage D M8
Pas de filetage 1,25 mm
Diamètre d’avant-trou 6,8 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 8 mm
Longueur totale L 90 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Ouverture de clé carrée □ 6,2 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Entrée B
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Angle d’hélice 0 degré
Norme DIN 371
Arrosage interne non
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00802105
Longueur queue LS 49 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M M8
Diamètre d’entrée 6,4 mm
Longueur partie taraudage Lc 24 mm
Longueur d’entrée 3,75 mm
Ange d’attaque 8 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Exécution partie coupante avec rainure de lubrification et d’évacuation
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 16 mm
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 2
Nombre de goujures 3
Angle de flanc 60 degré
Groupe d’usinage P (acier)
Interface interface 1
Longueur de col A 90 mm
Poids 30 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur rose
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132450 M8
EAN / GTIN 4045197071675
Réf. fabricant 132450 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
16
Acier < 500 N/mm²
P
20
Acier < 750 N/mm²
P
19
Acier < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ti > 850 N/mm²
S
4
Inconel
S
2
CuZn
N
16
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN. Guide d'entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures.
Spécialement conçus pour les alliages réfractaires jusqu’à 850 N/mm2.
Utilisable avec une émulsion (apport en graisse 8 % min.).

Avantage(s):

Excellente stabilité, guidage optimal et évite la formation d’un deuxième filet à l’inversion du sens de rotation.