Trubkové kleště Stillson model max. 102mm

Č. pol.: 131A.36
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 131A.36
EAN/GTIN 3148516740724
Číslo výrobcu 131A.36
Číslo L L60130 5922

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Velmi robustní trubkový klíč, zuby kalené na 55 HRc
  • Velmi přesné použití díky jemnému opracování závitu a válečku.

Charakteristika:

  • Max. [″]: 3'1/2
  • A max. [mm]: 102
  • B [mm]: 49.5
  • C [mm]: 30.5
  • E [mm]: 30.5
  • L [″]: 36
  • L [mm]: 900
  • [kg]: 6,000