Pijptang, Stillson model , staal , Max. klembreedte 102 mm

Artikelnummer: 131A.36
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 131A.36
EAN/GTIN 3148516740724
Nummer fabrikant 131A.36
L-nummer L60130 5922

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer robuuste pijptang, tanden gehard tot 55 HRc
  • Zeer nauwkeurige toepassing door fijne bewerking van schroefdraad en rol

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 3'1/2
  • Een max. [mm]: 102
  • B [mm]: 49,5
  • C [mm]: 30,5
  • E [mm]: 30,5
  • L [″]: 36
  • L [mm]: 900
  • [kg]: 6.000