Nosič trubek

Č. pol.: 1312
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1312
EAN/GTIN 4017976013121
Číslo výrobcu 1312
Číslo L L90080 302

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Délka 300 mm. 1303: Ø 27 mm, nosnost 25 kg , 1302: Ø 22 mm, nosnost 25 kg , 1312: Ø 16 mm, nosnost 15 kg .

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 15
Barva: světle šedá
Poznámka: 16 Ø x 300 mm délka