Buisdrager

Artikelnummer: 1312
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1312
EAN/GTIN 4017976013121
Nummer fabrikant 1312
L-nummer L90080 302

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Lengte 300 mm. 1303: 27 mm Ø, draagvermogen 25 kg , 1302: 22 mm Ø, draagvermogen 25 kg , 1312: 16 mm Ø, draagvermogen 15 kg .

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 15
Kleur: lichtgrijs
Wenk: 16 Ø x 300 mm Lengte