Trapézový ručný závitník jednotlivý Dokončovací závitník, bez povlaku, Tr: TR8X1,5

Č. pol.: 130790 TR8X1,5
Zľava
233,62 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Tr Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Druh závitu: TR
  • Vrcholový uhol závitu: 30
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerančná trieda: DIN 103 7H

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu 8
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu TR
Vrcholový uhol závitu 30 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
Tolerančná trieda DIN 103 7H
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 1,5×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,5 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 6,6 mm
Druh závitového náradia Ručný závitník
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 130790 TR8X1,5
EAN/GTIN 4062406086978
Číslo výrobcu 130790 TR8X1,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olej
 

Popis

Prevedenie:

  • Tolerancia dokončovacieho rezného nástroja 7H

Poznámka:

Nástroj nie je vhodný na reverzný chod.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka