{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | 8 | |
| Danga | be dangos | |
| Sriegio tipas | TR | |
| Profilio kampas | 30 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tolerancijos klasė | DIN 103 7H | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo kryptis | dešinin. | |
| Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 80 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 6,6 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 130790 TR8X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406086978 | |
| Gamintojo numeris | 130790 TR8X1,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |