{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | 8 | |
| Coating | ongecoat | |
| Draadsoort | TR | |
| Flankhoek | 30 graden | |
| Snijmateriaal | HSS E | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Tolerantieklasse | DIN 103 7H | |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij doorlopend gat | |
| Snijrichting | rechts | |
| Draadspoed | 1,5 mm | |
| Totale lengte L | 80 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
| Kerngat-⌀ | 6,6 mm | |
| Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
| Aantal spaangroeven | 3 | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Aantal snijkanten Z | 3 | |
| Producttype | Tap |
| Artikelnummer | 130790 TR8X1,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406086978 | |
| Nummer fabrikant | 130790 TR8X1,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |