Ručný závitník jednotlivý Dokončovací závitník, bez povlaku, M: M3

Č. pol.: 130430 M3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M3
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 352
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,5 mm
Celková dĺžka L 40 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
⌀ závitu 3 mm
Druh závitového náradia Ručný závitník
Farebný krúžok bez
Hĺbka závitu 6 mm
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 130430 M3
EAN/GTIN 4045197066503
Číslo výrobcu 130430 M3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka