Taraud main seul Finisseur, non revêtu, M: M3

Réf.: 130430 M3
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
333 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 352
Type de filetage M
Filetage D M3
Pas de filetage 0,5 mm
Diamètre d’avant-trou 2,5 mm
Longueur totale L 40 mm
Ouverture de clé carrée □ 2,7 mm
Diamètre de queue DS 3,5 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Entrée C
Angle de flanc 60 degrés
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse avec carré
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h9
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Diamètre des dents D 3 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 3 mm
Ange d’attaque 8 degrés
Type d’outil de filetage taraud main
Sommaire finisseur
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 2,5 mm
Normlänge L 40 mm
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur utile L1 6 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 130430 M3
EAN / GTIN 4045197066503
Réf. fabricant 130430 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec