Kézi menetfúrók külön Készrevágó, bevonat nélkül, M: M3

Cikkszám: 130430 M3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
427 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 352
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M3
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 352
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,5 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 3,5 mm
Szár négyszög □ 2,7 mm
Magfurat ⌀ 2,5 mm
Menet ⌀ 3 mm
Menetszerszám fajtája Kézi menetfúró
Színes gyűrű Nincs
Menetmélység 6 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 130430 M3
EAN / GTIN 4045197066503
Gyártó száma 130430 M3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu > 10% Si
N
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Olaj
 
Száraz