• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Prodloužení nástrčného klíče 1/2″ QuickRelease L.255mm

Č. pol.: 13011510
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 13011510
EAN/GTIN 4018754324668
Číslo výrobcu 13011510
Číslo L L60010 7715
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • s bezpečnostným zámkom QuickRelease
  • s ponorené gombík
  • s guľovým zámkom
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ
  • DIN 3123 / ISO 3316

Charakteristika:

  • Zliatina: Chróm-zliatinová oceľ, pochrómovaná
  • d: 23 mm
  • Výstupný štvorcový vonkajší (palec): 1/2″
  • veľ.: 10
  • Dĺžka mm (L): 255 mm
  • Vnútorný štvorcový pohon (palec): 1/2″
  • Hmotnosť: 341g