1/2″ QR prodloužení L.255mm

Artiklové číslo: 13011510
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13011510
EAN / GTIN 4018754324668
Číslo výrobce 13011510
L-číslo L60010 7715

Popis

Popis:

  • S zapuštěným tlačítkem Quick-Change QR
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • S kuličkovým zámkem
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • d: 23 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
  • Gr.: 10
  • Délka [mm): 255 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 341 g