1/2″ QR binnenzeskant L.255mm

Artikelnummer: 13011510
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13011510
EAN/GTIN 4018754324668
Nummer fabrikant 13011510
L-nummer L60010 7715

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met verzonken QR-knop voor snel verwisselen
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Met balslot
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • d: 23 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
  • Gr.: 10
  • Lengte [mm): 255 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 341 g