HÁKOVÝ KLÍČ KLOUBOVÝ

Č. pol.: 126A.180
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 126A.180
EAN/GTIN 3148511347089
Číslo výrobcu 126A.180
Číslo L L60130 5600

Popis

Popis:

  • Pro matice s bočními otvory
  • Vyměnitelné kolíky
  • Stejná koncepce a výhody jako u klíče 125A , ale s vyměnitelnými kolíky pro matice s provozními otvory
  • Kalené kolíky
  • chromované, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 120 - 180
  • E [mm]: 20
  • L [mm]: 492
  • [g]: 1440