• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Hakenschluessel mit Gelenk 120 - 180 mm

Artikel-Nr.: 126A.180
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 126A.180
EAN / GTIN 3148511347089
Herstellernummer 126A.180
L-Nummer L60130 5600
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Muttern mit Seitenlöchern
  • Abnehmbare Stifte
  • Gleiches Konzept und gleiche Vorteile wie Schlüssel 125A , jedoch mit abnehmbaren Stiften zum Betätigen von Lochmuttern
  • Stifte gehärtet
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 120 - 180
  • E [mm]: 20
  • L [mm]: 492
  • Gewicht in Gramm: 1440