TK stupňovitý vrták GARANT Master Steel FEED M10

Č. pol.: 125035 M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Druh závitu: M
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
pre závit M10
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Druh závitu M
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet zubov Z 3
Uhol špičky 145 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Stúpanie závitov 1,5
⌀ D1 1. schodík 8,6 mm
⌀ D2 2. schodík s úkosom h7 11 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 25,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm
Celková dĺžka L 102 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,44 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Použitie pri type otvora pri slepom a priechodnom otvore
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 125035 M10
EAN/GTIN 4062406066482

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Na vytvorenie optimálnych otvorov pod závit. Vytvorí ideálne pracovné podmienky pre následné obrábanie. Rezný ⌀ otvoru je určený pre vyrábaný závit, pre normované závity a vysokú procesnú bezpečnosť závitového vrtáka. Zahĺbenie 90° pre závit sa vytvorí v jednom pracovnom kroku s otvorom pre závit.
3-rezný vrták, špeciálne vyvinutý na použitie s veľmi vysokými posuvmi. Mimoriadne vhodný pre stroje s vysokým príkonom a stabilnými pracovnými podmienkami.
Tolerancia priemeru prvého stupňa: h 7.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky
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
    pre závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka