GARANT Master Steel FEED TKM-porraspora M10

Tuote nro.: 125035 M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierretyyppi: M
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • HammaslukuZ: 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Kierteelle M10
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Kierretyyppi M
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
HammaslukuZ 3
Kärkikulma 145 astetta
Varsi DIN 6535 HA
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Kierteennousu 1,5
⌀ D1 1. porras 8,6 mm
⌀ D2 2. porras viisteellä (h7) 11 mm
Porraskorkeus L1 1. porras 25,5 mm
Lastu-urien pituus Lc 55 mm
Kokonaispituus L 102 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,44 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Käyttö poraustavalla pohja- ja läpireiällä
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 125035 M10
EAN / GTIN 4062406066482

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Optimaalisten kierteiden alkureikien valmistukseen. Antaa ihanteelliset työstöolosuhteet seuraavalle kierreporalle. Poraterän ø on sovitettu tuotettavaan kierteeseen, standardinmukainen kierre ja kierreporan hyvä prosessiturvallisuus. Kierteen 90°:n upotus tuotetaan yhdessä työvaiheessa alkureiän porauksella.
3-teräinen pora, kehitetty erityisesti käytettäväksi erittäin suurilla syöttönopeuksilla. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joilla on suuri tehonotto ja vakaat työstöolosuhteet.
Poran toleranssi (⌀ D1): m7.
Ensimmäisen tason toleranssi (⌀ D2): h7.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Kierteelle Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin