GARANT Master Steel FEED VHM-trappenboor M10

Artikelnummer: 125035 M10
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Draadsoort: M
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
voor schroefdraad M10
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Draadsoort M
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal tanden Z 3
Tophoek 145 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verzinktraphoek 90 graden
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Draadspoed 1,5
⌀ D1 1. trap 8,6 mm
⌀ D2 2. Trap met afschuining h7 11 mm
Traphoogte L1 1. trap 25,5 mm
Spaangroeflengte Lc 55 mm
Totale lengte L 102 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,44 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Toepassing bij boringtype bij blind en doorlopend gat
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 125035 M10
EAN/GTIN 4062406066482

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
90
Staal < 55 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
60
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het maken van optimale draadkerngatboringen. Creëert ideale bewerkingsomstandigheden voor de navolgende draadsnijtap. De snijkant-⌀ van de tap is op te aan te brengen schroefdraad afgestemd, voor een normconforme schroefdraad en hoge proceszekerheid van de tap. De verzinking van 90° voor de schroefdraad wordt in één bewerkingsstap met de kerngatboring aangebracht.
Boor met 3 snijkanten, speciaal ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge voedingen. Uitermate geschikt voor machines met hoog opgenomen vermogen en stabiele bewerkingsomstandigheden.
Tolerantie boor (⌀ D1): m7.
Tolerantie eerste niveau (⌀ D2): h7.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles
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
    Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen