TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB 4

Č. pol.: 123302 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 12×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Prevedenie 12×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 58 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 64 mm
Celková dĺžka L 102 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 123302 4
EAN/GTIN 4045197459114

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
180
Hliník > 10 % si
N
140
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
50
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia.
Obzvlášť vysoká súosová presnosť vďaka 4 vodiacim fazetkám, ktoré stabilizujú vrták aj v extrémnych hĺbkach!
Konvexné hlavné rezné hrany so zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky, aj pri materiáloch vytvárajúcich bežne dlhé triesky.

Výhoda:

Vysoká spoľahlivosť procesu a kvalita povrchu otvoru.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Na procesne bezpečné použitie vrtákov na hlboké otvory 12×D je potrebné predchádzajúce centrovanie pomocou č. 121068- 121130 alebo pilotný otvor 3×D s č. 122736.
K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčanými nástupnými produktami sú č. 123226 a 123236.
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
    ⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka