Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm

Réf.: 123302 4

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 123302 4
EAN / GTIN 4045197459114
Réf. fabricant 123302 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
50
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Fonte GG(G)
K
70
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage.
Précision d’alignement élevée grâce aux 4 listels qui stabilisent le foret, même à très grandes profondeurs.
Les arêtes principales convexes avec chanfrein et une forme de goujure spéciale génèrent des copeaux courts, même avec les matériaux à copeaux longs.

Avantage(s):

Qualité d’état de surface du perçage et sécurité dans des conditions élevées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produits plus récents recommandés: 123226 et 123236.
Pour une utilisation sûre des forets longs 12×D, il est nécessaire d’effectuer un pré-centrage avec 121068121130 ou un alésage pilote 3×D avec 122736.