Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm

Cod articol.: 123302 4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 123302 4
EAN / GTIN 4045197459114
Număr producător 123302 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
50
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară.
Precizia de aliniere extrem de ridicată se datorează celor 4 faţete de ghidare, care stabilizează burghiul chiar şi la adâncimi extreme!
Tăişul principal convex cu rotunjirea uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte, chiar şi la prelucrarea materialelor care produc aşchii lungi.

Avantaj:

Siguranţă sporită a execuţiei şi calitate ridicată a suprafeţei găurii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsele succesoare recomandate sunt Cod 123226 şi 123236.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor pentru găuri adânci 12×D, este necesară centrarea prealabilă cu Cod 121068–121130 sau realizarea unei găuri de ghidare 3×D cu Cod 122736.