Rychloupínací stahovák 3-ramenný 200 x 150 mm

Č. pol.: 1227459
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1227459
EAN/GTIN 4036976106435
Číslo výrobcu 1227459

Popis

Popis:

Průmyslová kvalita, 3 ramena pro optimální rozložení zátěže, nenaklápějí se a jsou šetrné k materiálu
Silná, ergonomicky tvarovaná příčka
Háky žárově kované v zápustce
Samonosné háky s T-profilem pro pevné spojení
Patentované rychlé nastavení pro snadné, patentované rychlé nastavení pro jednoduché, bezpečné nastavení a přenastavení - bez použití nářadí
Použití jako vnitřní stahovák změnou polohy háků
Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
Vřeteno zůstává hladké a čisté - není nutné mazání ani olejování
Křížovou hlavu lze kombinovat s jinými provedeními a délkami vřeten/háků z řady modulárních stahováků GEDORE.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 30 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 18 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP1
  • Šířka napříč plochami [mm: 22 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 150 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 200 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 100 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Velikost závitu vřetena: G 1/2 x 210
  • Typ použití: vnitřní_a_vnější_odpojení
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
  • Rychloupínací páka k dispozici: ano
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici je stupnice: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez