Opis:
Industrijska kakovost, 3 roke za optimalno porazdelitev bremena, ki se ne nagibajo in so prijazne do materiala
Močna, ergonomsko oblikovana prečka
Kljuke so žareče kovani v matriki
Samostoječi kljuki s T-profilom za pozitivno povezavo
Patentirana hitra nastavitev za enostavno, patentirana hitra nastavitev za preprosto, varno nastavitev in ponovno nastavitev - brez uporabe orodja
Z uporabo kot notranji izvlečni stroj s prestavitvijo kavljev
Nitrokarbonizirana površina vretena, odporna proti obrabi in koroziji
Vreteno ostaja gladko gibljivo in čisto - mazanje ali mazanje ni potrebno
Križno glavo je mogoče kombinirati z drugimi oblikami vretena/kavljev in dolžinami iz ponudbe modularnih izvlečnih strojev GEDORE
Lastnosti:
- Število ročic: 3
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 30 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,5 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 18 mm
- Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP1
- Širina po ploskvah [mm: 22 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 150 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 200 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 100 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 260 mm
- Velikost navoja vretena: G 1/2 x 210
- Vrsta uporabe: notranji_in_zunanji_odklop
- Sila vlečenja (največja) [t]: 5
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je razporeditev po skalah: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez