TK HPC mikrovrták 1,9

Č. pol.: 121220 1,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0 / 0,004
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 1,9 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ 0 / 0,004
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 130 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 9,2 mm
Stopka Valcová stopka s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 12 mm
Celková dĺžka L 38 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121220 1,9
EAN/GTIN 4045197353238

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
140
Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
70
Oceľ < 900 N/mm²
P
70
Oceľ < 1100 N/mm²
P
55
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
Oceľ < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný miniatúrny vrták s extra dlhou špirálou.
Stopka-⌀ 3 h6 na zmršťovacie skľučovadlo.
Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a presný výbrus na použitie v rámci HPC v oceliarskom sektore.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC +0,004 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka