HM-HPC- mikroborr TiAlN 1,9 mm GARANT

Article no.: 121220 1,9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
121 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / 0,004
  • Antal skär Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 1,9 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ 0 / 0,004
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 130 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 9,2 mm
Skaft Cylindriskt skaft med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 12 mm
totallängd L 38 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 121220 1,9
EAN / GTIN 4045197353238

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
35
Stål < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Högkapacitetsminiatyrborr med extra lång spiral.
Skaft-⌀ 3 mm h6 för krympspännchuckar.
Hög rundgångsnoggrannhet och precisionsslipning för HPC-användning vid stålbearbetning.
Tolerans:
Storlek nom. ⌀ + 0,004 mm.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC +0,004 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen