{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah ⌀ | 0,50 mm - 0,69 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / 0,004 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 121220 0,5-X | |
EAN/GTIN | 4062406228781 |