{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Campo | 0,50 mm - 0,69 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | 0 / 0,004 | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Angolo di affilatura | 130 grado | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Semi-standard | sì | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 7 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 38 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
| Codice articolo | 121220 0,5-X | |
| EAN / GTIN | 4062406228781 | |
| Codice del produttore | 121220 0,5-X | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |