TYROLIT rounový arch 152x229mm C ULTRA FINE univerzální

Č. pol.: 120779
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z brúsneho rúna

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 120779
EAN/GTIN 9003171207798
Číslo výrobcu 120779
Číslo L L50140 1716

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ netkané plechy od společnosti Tyrolit zapůsobí nejdelší možnou životností díky impregnaci, což znamená, že brusné zrno je také umístěno uvnitř netkané textilie. Ať už čistíte svary, odstraňujete rzi, obráběte barvy nebo leštíte povrchy - nabízíme ten správný produkt pro každou aplikaci. Kromě toho jako uživatel profitujte z dokonalé přizpůsobivosti netkaných plechů na povrch.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ plech
  • Vhodnost materiálu: Ocel, dřevo, plast / PVC, nerezová ocel, litina,
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: C ULTRA JEMNÝ
  • Rozměr (D x H): 152 x 229 mm
  • Tloušťka: 152 mm
  • Otvor: 229 mm
  • Velikost zrna: 70
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Maximální životnost díky 100% impregnaci - zrno je tedy umístěno i uvnitř brusného rouna
  • Různé specifikace umožňují čištění svarů až po leštění povrchů
  • Velmi flexibilní konstrukce – fleece se perfektně přizpůsobí povrchu

Použitie:

  • Pro čištění a obrábění povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně

Materiál:

Univerzální použití

Vhodné pro:

Pro čištění a dokončování povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně.

Odporúčanie:

  • HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
  • POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
  • VELMI JEMNÁ / ULTRA JEMNÁ pro dokončování všech obrobků
  • GP – ZELENÁ pro rychlé všestranné čištění a dokončování

Speciální funkce:
  • Nejdelší životnost
  • Ideální pro všechny povrchy
  • Univerzální použití