{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | PREMIUM | |
| Oznaka proizvajalca | VLIES Bogen; Vliesbogen | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Širina brusnega sredstva | 152 mm | |
| Dolžina brusnega sredstva | 229 mm | |
| Pogonski stroj | vibracijski kotni brusilnik | |
| Stopnja preciznosti | posebej fino | |
| Brusna podlaga | koprena | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni list | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 70 struktura | |
| Primerno za material | plemenito jeklo; litina; les; umetne mase; jeklo | |
| Skupina surovin | večmaterialni | |
| Primerno za | brušenje površine |
| Številka izdelka | 120779 | |
| EAN/GTIN | 9003173159330 | |
| Številka proizvajalca | 120779 | |
| L-število | L50140 1716 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |