{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovité -⌀ DC | 19 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | HM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Stopka | stopka Weldon | |
| ⌀ stopky | 19,05 mm | |
| Hĺbka rezu | 35 mm | |
| Celková dĺžka L | 74,5 mm | |
| Druh produktu | Jadrový vrták |
| Číslo položky | 118782 19 | |
| EAN/GTIN | 4069515028844 | |
| Číslo výrobcu | 118782 19 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |