Fraise à carotter carbure prof. de coupe 35 mm, TiAlN, ⌀ DC: 19mm

Réf.: 118782 19
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
108 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe Carbure
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 19 mm
Longueur totale L 74,5 mm
Diamètre de queue DS 19,05 mm
Norme Werksnorm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Lubrifiant oui
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Groupe d’usinage P (acier)
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit fraise à carotter
Sommaire pièce unique
Profondeur de coupe max. L2 35 mm

Identification et classification

Référence article 118782 19
EAN / GTIN 4069515028844
Réf. fabricant 118782 19
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Adaptées à toutes les perceuses magnétiques courantes. Excellent enlèvement de copeaux grâce à la géométrie d’arête optimisée. Réaffûtage aisé. Avec queue Weldon − ⌀ 19 mm.
Carbure avec revêtement TiAlN spécial − longue durée de vie et excellente capacité de coupe.

Utilisation:

Sur perceuses magnétiques mobiles ou fixes à colonne pour la réalisation de perçages de grande taille en construction métallique. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau fin de matière. La carotte est expulsée par effet de ressort à l’aide d’un éjecteur.

Livraison:

Sans éjecteur.

Remarque(s):

Huile de coupe hautes performances (voir 084210) recommandée pour la lubrification des fraises à carotter.

Téléchargements et documents

Produits adaptés